曜日別特売

キャットウォーターディッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿S:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
色
グレー
注文コード
81952581
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ごくごく飲めるお皿型
ケージ・サークルに取り付けて使用するお皿型給水器です。
市販の500mLペットボトルを利用してください。

色
グレー
サイズ
S
材質
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿S:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
容量(mL)
190、貯水容量:110(水位25mm)
質量(g)
130
寸法(cm)
11.9×17.5×9.6H
対象
犬・猫用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする