Richell(リッチェル)
キュービックルーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
グレージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81952599
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
慣れたお部屋がそのままキャリーに! 猫用のルーム&キャリー
普段からお部屋として使い慣れておくことで、病院や非常時の移動にもスムーズに使えます。
色
グレー
材質
本体、ドアフレーム:ポリプロピレン、 ハンドル:ABS樹脂、 ロックレバー:ABS樹脂、 ドア:ポリカーボネート
質量(g)
1600
寸法(cm)
33.5×33.5×35H
対象
猫
体重(kg)
8以下