曜日別特売
EAC-4L【ワケあり】 サーモスタット 八光電機 81953999

EAC-4L【ワケあり】 サーモスタット 八光電機 81953999
EAC-4L【ワケあり】 サーモスタット 八光電機 81953999

サーモスタット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
81953999
品番
EAC-4L【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。

電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)
13A、250VAC(誘導負荷)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
R3/8スタフィンボックス付
型式
EAC
電圧(V)
250
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
寸法A(mm)
110(感熱部)
寸法D(mm)
9.5(感熱部)
寸法B(mm)
60(感熱部)
ディファレンシャル
3~6℃
キャピラリーチューブ
1200mm
温度設定範囲(℃)
15~120
スイッチ動作
温度上昇でON
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※温度調節用として使用する場合には過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因となります。
※周囲温度が80℃以上の環境では使用しないでください。
※本体に水がかかる場所には設置しないでください。
※感熱部全体部を必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入や部分接触の場合には正常な温度感知が出来ず設定温度を超えてしまい、火災や火傷の発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする