曜日別特売
LGB81469BCE1【ワケあり】 LEDブラケット60形温白色 Panasonic(パナソニック) 81954480

LEDブラケット60形温白色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
注文コード
81954480
品番
LGB81469BCE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥9,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
4.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.1
入力電流(A)
0.08
調光の可否
不可
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
壁面(上・下向き取付)専用
材質
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×137
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
470
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする