曜日別特売
AD92030L【ワケあり】 ベースライト コイズミ照明 81955225

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
LED一体型、非調光、下面開放1灯、別売連結用部品(AE43615E)、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
埋込穴(Φmm)
1235×150
注文コード
81955225
品番
AD92030L【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LED一体型、非調光、下面開放1灯、別売連結用部品(AE43615E)、取付にはボルトを使用、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質
鋼板(白色)
取付高(mm)
必要高:54
光源寿命
40000時間
埋込穴(Φmm)
1235×150
エコロジー商品
省エネ
注意
※別売のLEDユニットが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする