曜日別特売
SPOT-L101L(PW) LEDクリップライト ELPA 81956534

SPOT-L101L(PW) LEDクリップライト ELPA 81956534
SPOT-L101L(PW) LEDクリップライト ELPA 81956534

LEDクリップライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光色電球色
アーム角度調整
内容量1個注文コード81956534品番SPOT-L101L(PW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,806
販売価格(税別)
4,369

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

明るさ(Lm)380アーム長さ(mm)-光色電球色寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×176×77質量(g)410定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25アーム角度調整電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする