曜日別特売
BUM150RCQ7 UPS オムロンソーシアルソリューションズ 81957806

UPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81957806
品番
BUM150RCQ7
参考基準価格(税別)¥883,100販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
¥879,800

BU150RC専用の増設用バッテリユニット
翌営業日オンサイト保守7年

付属品
縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル(本体一体式)、ずれ防止金具、ゴム足、増設接続時用コネクタカバー
仕様
ユーザ側で交換:(ホットスワップ)
質量(kg)
梱包:約36
電圧
DC12/8.5h×4個×2個(容量×個数)
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
本体質量(kg)
約31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包:533×682×241
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×480×87(2U)
充電時間
90%充電/1台増設時/24時間、2台増設時/40時間、3台増設時/56時間、 4台増設時/72時間、5台増設時/88時間、6台増設時/104時間
バッテリー寿命(年)
5
適合UPS機種
BU150RC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする