曜日別特売
BNM150RAQ4 UPS オムロンソーシアルソリューションズ 81957901

UPSBNM150RAQ4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81957901
品番
BNM150RAQ4
参考基準価格(税別)¥491,600販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

BN150RA専用の増設用バッテリユニット
当営業日オンサイト保守4年

付属品
縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリー増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足
質量(kg)
梱包:約36
電圧
DC12/8.5h×4個 2並列接続(容量×個数)
高さ(mm)
ゴム足:14.5
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
本体質量(kg)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包:498×585×240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×448×85.5(2U)
充電時間
満充電/1台増設時/26時間、2台増設時/46時間、3台増設時/70時間、4台増設時/92時間、90%充電/1台増設時/17時間、2台増設時/36時間、3台増設時/50時間、4台増設時/66時間
保管環境
長期保管:保管温度25℃以下/6 か月以内、保管温度40℃以下/2 か月以内(再充電間隔)
使用期間
設計上の標準:7 年(25℃)、5 年(40℃)(本体/バッテリ)
適合UPS機種
BN150R

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする