曜日別特売
BVM100XGL6 UPS オムロンソーシアルソリューションズ 81958811

UPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81958811
品番
BVM100XGL6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

BV100REM/BV100REX専用の増設用バッテリ
標準保証6年

付属品
縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足
質量(kg)
梱包:約9.5
電圧
DC25.2V/2900mAh×3個(容量×個数)
高さ(mm)
ゴム足:12.5
種類
リチウムイオン蓄電池
本体質量(kg)
約7.7kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包:562×540×160
対応
別売:BVP100Rが必要(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×400×43(1U)
充電時間
バッテリ増設1台/10.8時間/90%、14時間/満充電、バッテリ増設2台/18.9時間/90%、24.5時間/満充電、バッテリ増設3台/27時間/90%、35時間/満充電
使用期間
設計上の標準:10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) (本体/バッテリ)
適合UPS機種
BV100REM/BV100REX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする