ニトムズ
強力両面テープ壁面用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100巻)
注文コード
81958914
品番
T4030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。
コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途
コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.1
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル系
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
1.1×15×5
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ