曜日別特売
D-TPCC5 0.5mm×8p D-TPCC 5(4Pデュアル) 冨士電線(東京) 81959687

D-TPCC 5(4Pデュアル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
注文コード
81959687
品番
D-TPCC5 0.5mm×8p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。

仕様
対数:8対
仕上外径(mm)
約5.1×10.5
サイズ(mm)
0.5
概算質量(kg/km)
60
シース色
薄青
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする