EM-TPCC6 0.5×4p 橙 EM-TPCC 6(ハイパーコイル) 冨士電線(東京) 81960247

EM-TPCC 6(ハイパーコイル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シース色橙
内容量1巻(300m)注文コード81960247品番EM-TPCC6 0.5×4p 橙
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

250MHz帯域まで安定した電気特性
荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)
中心介在として十字型紐を採用
シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。

シース色
橙
仕様
燃焼時発生ガス(酸性度):pH 4.3以上,ハロゲンガス発生量:0,発煙濃度:平均値150以下,許容曲げ半径(固定時):ケーブル外径の4倍以上 (24mm以上),絶縁体色:青、橙、緑、茶、白 (色帯/ 白色絶縁体に青、橙、緑、茶の二条),許容張力(N):110以下,燃焼時発生ガス(導電率S/mm):10以下,標準長(m):300
材質
導体:軟銅線,絶縁体:PE
定格電圧(V)
60以下
許容電流(A)
0.6
材質(シース)
耐燃性ポリオレフィン
難燃性
60秒以内で自然に消火
仕上外径(mm)
6
絶縁体厚さ(mm)
0.2
概算質量(kg/km)
36
シース厚(mm)
0.5
導体サイズ(mm)
0.54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする