TPCC6(S) 0.3 mm×4P薄青 TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル) 冨士電線(東京) 81960430

TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
注文コード
81960430
品番
TPCC6(S) 0.3 mm×4P薄青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

TIA Cat.6 規格を満足( 挿入損失は規格の1.7倍以下で管理 )
従来品と比較して細径・軽量
配線の省スペース化が可能
ReelexⅡ梱包方式を採用 ( 200m/箱 )
パワーオーバーイーサネット ( PoE ) 対応( IEEE 802.3af )
環境にやさしい鉛フリーPVC採用

サイズ
サイズ×対数:0.3mm×4対
仕上外径(mm)
4.4
概算質量(kg/km)
18
シース色
薄青
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする