FCPEV-Cu 1.2mm×15p 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き) 冨士電線(東京) 81961069

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対数(P)15
仕上外径(mm)17
内容量1巻(10m)注文コード81961069品番FCPEV-Cu 1.2mm×15p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

仕様
絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,外被標準厚(mm):1.1,遮へいタイプ:銅テープ,絶縁厚(mm):0.3,耐電圧(V/1分間):A.C 500又はD.C 700
使用温度範囲(℃)
-15~+60
仕上外径(mm)
17
概算質量(kg/km)
455
シース色
対数(P)
15
導体径(mm)
1.2
導体抵抗(Ω/km)
16.5以下
静電容量(nF/km)
平均 80以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする