曜日別特売
N1210DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961190

商品画像

N1210DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961190
N1210DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961190
N1210DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961190
N1210DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961190
N1210DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961190
N1210DA NN 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 81961190

10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード81961190品番N1210DA NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,600

軽量1.4kgで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)

用途防水シートや断熱材の張り付け付属品保護メガネ、フック質量(kg)1.4(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)7、10適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする