曜日別特売

計装用エコケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
仕上外径(mm)約17.5
概算質量(kg/km)385
サイズ0.9
内容量1巻(10m)注文コード81962356品番EM-KFPEE-SB0.9sq×10p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

導体を全線心着色識別したポリエチレンで絶縁し、この線心を撚り合わせ編組遮へいで覆い、さらに耐燃性ポリエチレンシースを施してあります。
シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。

仕様
対数:10対
サイズ
0.9
仕上外径(mm)
約17.5
概算質量(kg/km)
385
シース色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする