曜日別特売
URB5-Q307R アーバンブラウンホースリール 三洋化成 81963148

アーバンブラウンホースリール

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード81963148品番URB5-Q307R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
大容量ドラムで最大50mまでの収納が可能です。

用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)30、給水:1カバーなし質量(kg)8.28ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)15材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81963148
2019-02-07
用途: 事務所の窓掃除
丸永株式会社

ホースを巻き上げるのにスムーズでした。散水口もホースノ径が15mmなので勢いもよく使いやすかった。蛇口に取付けがもう少し楽に出来るようなものなら良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする