曜日別特売
EM-CCP-P 0.65mm×200p 着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 冨士電線(東京) 81963467

着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(mm)0.65
概算質量(kg/km)1540
内容量1巻(10m)注文コード81963467品番EM-CCP-P 0.65mm×200p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。

サイズ(mm)
0.65
概算質量(kg/km)
1540
導体抵抗(Ω/km)
56.5以下
仕様
静電容量平均値(nF/km):55以下,静電結合最大値(pF/500m):800以下,対数:200対,絶縁体標準厚(mm):0.19,外被標準厚(mm):2,静電結合平均値(50P以下は除く)(pF/500m):150以下,仕上外径(約mm):32
使用温度範囲(℃)
-30~+60
材質(シース)
PE (黒)
絶縁体
着色PE
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
シース色
黒
導体
JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)
耐電圧(V/min)
A.C 350 又は D.C 500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする