曜日別特売
TPCC6A-IS 23AWG×24p TPCC 6A IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京) 81964508

TPCC 6A IS(インナーシースタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
81964508
品番
TPCC6A-IS 23AWG×24p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ
6口 ローゼット用に便利
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)

仕様
内・外部シース色:薄青
サイズ
サイズ×対数:23AWG×24対
仕上外径(mm)
24
概算質量(kg/km)
380
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする