KS-S10J(S) マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ 81966045

KS-S10J(S) マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ 81966045
KS-S10J(S) マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ 81966045
KS-S10J(S) マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ 81966045
KS-S10J(S) マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ 81966045
KS-S10J(S) マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ 81966045
KS-S10J(S) マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ 81966045
KS-S10J(S) マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ 81966045

マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード81966045品番KS-S10J(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。
保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度

用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。炊飯容量(白米/最大)1.0L厚さ(mm)(釜)2質量(kg)3.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)年間消費電力量(kWh/年)89.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 買い替えのため購入

普通に何の支障も無く使えています 美味しくご飯を頂いています

2025-06-30
用途: 自宅炊飯器が壊れて

中々に良いです ご飯も美味しく炊けて満足です 使いやすいです

対象商品 : 81966045
2021-01-20
用途: 作業時
建設業・工事業

安く買えたのでとても満足しています。
使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする