LEPLUS NEXT
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 RichBlack 超硬度10H 指紋防止
LN-26SQ2FGAR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81966301
品番
LN-26SQ2FGAR
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/映り込みを抑制/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
色
超透明 RichBlack
質量(g)
本体:11 パッケージ込:61
本体質量(g)
11(本体)、61(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
本体:W70xH151xD0.33 パッケージ込:W92xH200xD15
対応機種
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×151×0.33(本体)、92×200×15(パッケージ込)