曜日別特売
R18DA(NN) 18Vコードレスクリーナ HiKOKI(旧:日立工機) 81966657

18Vコードレスクリーナ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード81966657品番R18DA(NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
バッテリー電圧(V)18吸込仕事率(W)強:40・標準:30・弱:16集塵容量(mL)560付属品床用ノズル・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル質量(kg)1.6(蓄電池装着時/ノズル・延長管除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×114×153(989)商品タイプ本体のみ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81966657
2020-12-05
用途: 部屋、車の掃除
サービス業

①ボタンが「強」「標準/弱」「切」の3個があります。「標準/弱」を押すと常に標準からスタートしますが弱を優先にした方が夜間の使用時にはありがたいと思います。
②棚や机の掃除用に「フレキシブルホース」が欲しいです。(製造中止か)
③「強」での音は高いが昼間なら問題なし。

対象商品 : 81966657
2020-06-04
用途: 機械掃除、家庭で使用
有限会社 クルーズコーポレーション製造業

最初は1000円安い物を2台買いまして!使いましたらなかなか良いもので!さすがはハイコーキですね!出来が違いますし、パワーは強力です!気を良くして更に2台1000円高いのを家庭用に買い増ししました!もう少し安くなればあと3台ばかり買いたいと思っています!我が家の各部屋と階段、廊下に置いておくつもりです!何より便利なのは電動工具と共通の電池がことのほか便利ですね!仕事に家庭にと大活躍です!!!

1が参考にしています
対象商品 : 81966657
2020-07-31
用途: 室内の掃除
サービス業

思ったより作動音が大きいのは不満ですが、細かな掃除に役立ってくれそうで期待しています。

対象商品 : 81966657
2019-08-08
用途: 会社の掃除用
日本クリーンシステム株式会社

会社の階段とかコードがあるとじゃまくさいので買いました。
日立の電工のバッテリーも共用で使えるのでいいです。
日立はバッテリーが高いので、両方買うと高くつくかもしれません。

対象商品 : 81966657
2019-06-24
用途: 作業終了時
サービス業

トリガー式のより3段階パワー選択出来るのと、
音も軽さも前のより良くなってます。

対象商品 : 81966657
2019-08-02
用途: 掃除
株式会社三島その他業種

コードレスなので普通の有線掃除機にはかないませんがダイソンなみにパワフルです。コスパがいいと思います。

対象商品 : 81966657
2019-04-09
用途: 器具取り付けで出てくるコンクリートのかすとりなど
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは、いちいちほうきをしていたのが
このクリーナーで一発で掃除できました

対象商品 : 81966657
2019-03-08
用途: 掃除用
建設業・工事業

結局2台購入した。マキタのよく宣伝しているモノを使っていたが、18Vだからかこちらの方が吸い込みが良い。と思ったので、現場と家用に2台。家はやはり家用が無いと布団圧縮とかはダメな感じ。でも、扱い易さから家用の出番はかなり減った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする