15519 ミニはけ インダストリーコーワ 81966931

15519 ミニはけ インダストリーコーワ 81966931
15519 ミニはけ インダストリーコーワ 81966931

ミニはけ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は規格など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5本)
規格
150mm
注文コード
81966931
品番
15519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
¥609

毛腰のしっかりした豚の金巻ハケです。
プライマー、シール材などの刷毛目仕上げ作業に使用できます。
タッチアップ作業などでも使用されています。

用途
プライマーやシール材などの塗布
規格
150mm
質量(g/本)
6
縦(mm)
150
奥行(mm)
5
毛丈(mm)
25
毛材
豚毛
横(mm)
11
注意
※強溶剤への浸け置きはお止めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする