ミニはけ

ミニはけ - インダストリーコーワミニはけ - インダストリーコーワミニはけ - インダストリーコーワミニはけ - インダストリーコーワミニはけ - インダストリーコーワミニはけ - インダストリーコーワ

毛腰のしっかりした豚の金巻ハケです。
プライマー、シール材などの刷毛目仕上げ作業に使用できます。
タッチアップ作業などでも使用されています。

用途
プライマーやシール材などの塗布
奥行(mm)
5
毛丈(mm)
25
毛材
豚毛
横(mm)
11
内容量
1パック(5本)
注意
※強溶剤への浸け置きはお止めください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
質量(g/本)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15519 819669318196693115519150mm6150
オープン
¥609
¥670(税込)
5日以内出荷
15518 819669498196694915518120mm5120
オープン
¥559
¥615(税込)
5日以内出荷
15517 81966958819669581551790mm495
オープン
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする