インダストリーコーワ
ミニはけ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(5本)
規格
120mm
注文コード
81966949
品番
15518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
毛腰のしっかりした豚の金巻ハケです。
プライマー、シール材などの刷毛目仕上げ作業に使用できます。
タッチアップ作業などでも使用されています。
用途
プライマーやシール材などの塗布
規格
120mm
質量(g/本)
5
縦(mm)
120
奥行(mm)
5
毛丈(mm)
25
毛材
豚毛
横(mm)
11
注意
※強溶剤への浸け置きはお止めください。