曜日別特売

ナイロンポリ ボイルタイプ(B)

(3件のレビュー)
取扱停止中
サイズ(mm)180×260
内容量1袋(100枚)注文コード81966955品番CP771743
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。
ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。
マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。
耐ピンホール性に優れております。

用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。サイズ(mm)180×260材質O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)規格B18-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81967052
2022-07-23
用途: 食材の真空
合同会社アクティブ飲食業

商品の品質は問題ないです。ただもう少し安価であれば多用出来る

対象商品 : 81966763
2021-09-30
用途: さかなの冷凍
兼巳工業製造業

このサイズでこのあつみ(丈夫さ)は、初めてで、とてもよかった。

対象商品 : 81966815
2018-05-19
用途: 調理した食材を冷凍保存し、熱湯で5分ボイルしている。
株式会社ブティック1番館

他のメーカーの同等のものを使っていましたが、遜色なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする