- 用途
- 通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。
- 質量(g)
- 171
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 100×55×150
- 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 58×43×115
- 材質
- ASA樹脂(UL94HB)
- 色
- オフホワイト
- 使用温度範囲(℃)
- -20℃~+60℃
- 保護等級
- IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応