IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。
日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。
材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
- 用途
- 通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。
- 材質
- ASA樹脂(UL94HB)
- 色
- オフホワイト
- 使用温度範囲(℃)
- -20℃~+60℃
- 保護等級
- IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※カバー取付ビスは落下防止タイプのタッピングビスです。※1回目の取付の際は、ボディ側の穴にタッピングビスをねじ込んで下さい。
全13種類を絞り込む
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥700/税込¥770 |
キャビネット / プラボックス の新着商品
カテゴリ



















