WGVC30-33-13W IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業 81968331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WGVC30-33-13W IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業 81968331
WGVC30-33-13W IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業 81968331
WGVC30-33-13W IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業 81968331
WGVC30-33-13W IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業 81968331
WGVC30-33-13W IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業 81968331
WGVC30-33-13W IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業 81968331

IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×130×325
内容量1台注文コード81968331品番WGVC30-33-13W
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。
日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。
材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

用途
通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。
質量(g)
1288
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×130×325
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×114×264
材質
ASA樹脂(UL94HB)
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
-20℃~+60℃
保護等級
IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取付ビスは落下防止タイプのタッピングビスです。
※1回目の取付の際は、ボディ側の穴にタッピングビスをねじ込んで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする