曜日別特売
MS2-BDRE25PWA-10P 録画用BD-RE25GB 10枚パックJ/C ミライセル 81968611

MS2-BDRE25PWA-10P 録画用BD-RE25GB 10枚パックJ/C ミライセル 81968611
MS2-BDRE25PWA-10P 録画用BD-RE25GB 10枚パックJ/C ミライセル 81968611
MS2-BDRE25PWA-10P 録画用BD-RE25GB 10枚パックJ/C ミライセル 81968611
MS2-BDRE25PWA-10P 録画用BD-RE25GB 10枚パックJ/C ミライセル 81968611
MS2-BDRE25PWA-10P 録画用BD-RE25GB 10枚パックJ/C ミライセル 81968611
MS2-BDRE25PWA-10P 録画用BD-RE25GB 10枚パックJ/C ミライセル 81968611
MS2-BDRE25PWA-10P 録画用BD-RE25GB 10枚パックJ/C ミライセル 81968611

録画用BD-RE25GB 10枚パックJ/CMS2-BDRE25PWA-10P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
81968611
品番
MS2-BDRE25PWA-10P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高画質の映像をそのまま美しく保存できる録画用Blu-rayディスクです。 テレビ番組や映画、スポーツ、アニメなどの録画に最適で、大切な映像を長期間しっかり保管できます。
インクジェット対応ハードコートディスク(記録面)
傷や指紋汚れに強く耐久性が強いディスクです。
安心の国内サポート対応!
万が一、初回の記録時にエラーが発生し、ご使用いただけなかった場合、ご購入後1年以内に限り、新しい製品とお取替えいたします。
保存におすすめ 各社レコーダー対応
保存に強くドライブとの互換性を実現しています。各社レコーダーに対応し、またパソコンでも利用可能です。
1~2倍速対応
録画時間:地上デジタル約180分、BSデジタル約130分、BS/CS4K 約90分
地デジ番組や映画を長時間そのまま高画質で録画出来ます。

仕様
ハードコートディスク
種類
BD-RE
対応
【手書き】水性ペン・油性ペン
記録方式
1-2倍速
記憶容量(GB)
25
記録時間
地上デジタル180分/BSデジタル130分
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mm厚スリムケース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする