セット内容:ワイヤーストリッパー4.0~10.0mm2 (1212-12)、クリンピングシステムプライヤーMC4-EVO4.0~10.0mm2 (9743-66EVO)、9743-66用圧着ダイス、アッセンブリーレンチ MC4・MC4 EVO2(9749-66-3)、ロケーター9749-71用(9749-71-1)、絶縁ケーブルカッター 1000V/Φ15mmまで (9516-165)、太陽光用ツールケース(9791-01LE)。太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付きです。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マットです。耐衝撃性のあるプラスチックケースです。