セット内容:プライヤーレンチ(8603-250)、パイプカッタービックス(9022-10BK)、パイプカッター”チュービックス”(9031-02BK)、絶縁斜ニッパー 1000V(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180/8701-250)、コンパクトツールケース(002151LE)、Jung社製パテヘラ40mm(922040)、Picard社製片手ハンマー300g(3003010125)、Stabila社製折畳みルーラー2m(01114)、Wera社製マイナスドライバー 0.6 x 3.5 x 100 mm(051582)・1.0 x 5.5 x 125 mm(051587)、Wera社製プラスドライバー PH 1 x 80 mm(051601)・PH 2 x 100 mm(051603)、Haunstetter社製PUK金切鋸150 x 240 mm(306125)、Heyco社製カッターナイフ18 mm(1664000000)、Heyco社製エクスプレスキーM10(90958)、Lyra社製深穴用マーキングペン2.8 mm(4494202)、Picard社製ペイントブラシ40 mm(75040-015)、Picard社製スチールワイヤーブラシ280 mm(75060-005)、Picard社製ゴム製石膏ボウル127 x 94 mm(75063-000)、Rennsteig社製電工チゼル250 x 10 mm(361 252 1)、Stabila社製大工用平芯鉛筆(15212)、Stabila社製水平器タイプ70 30 cm(2281)、Wera社製ロングキーレンチセット1.5 - 10 mm(022086)。
体とツールにフィット/大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。
自分好みにカスタマイズ可能/革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。
あらゆる課題に対応/ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。
持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。
耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。
内側にモールストラップ2本、外側にモールストラップ2本を備え、アダプター、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。
瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計37個の保持ループと21個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。
ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。
4つの反射板で安全性を向上しています。
サイドコンパート2つ、外側のポケット2つ(水筒の収納にも最適)、プラスチック製Dリング付きのモールストラップ1つ、FIDLOCKマグネット式ファスナー付きのチェストストラップで快適性を高める機能を搭載しています。
一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。
KNIPEXツール6点と有名ブランド工具計24点を装備しました。