ALPW-250 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969798

 

ALPW-250 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969798
ALPW-250 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969798
ALPW-250 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969798
ALPW-250 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969798
ALPW-250 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969798

アルミパイプレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)40
適合管径(Φmm)49
呼び径(A)40
内容量1本注文コード81969798品番ALPW-250
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ガス・水道管などの締付・解体作業に!
パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。
アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。

最大口開き(mm)40適合管径(Φmm)49呼び径(A)40仕様グリップ・目盛表示付トラスコ品番124-0296質量(g)540寸法L(mm)246寸法L1(mm)133寸法A(mm)33寸法T(mm)19寸法W(mm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81969798
2022-03-03
用途: 排水管のメンテナンス
金融・保険業

TONEのスパナやモンキーレンチは有名ですが、TONEのパイプレンチがあるのを見つけて、購入しました。
流石、TONE製ですね。アルミで軽量でヘッドとのバランスや、レンチ部の動きもスムーズです。
買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 81969834
2021-03-31
用途: 配管工事
建設業・工事業

軽くて使いやすいかった。メモリ付で使いやすい。最高

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
1が参考にしています
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする