Hakken(コンセック)
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
75
27
32
40
52
56
65
70
75
80
90
100
106
110
120
130
150
160
180
200
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81970744
品番
Φ75×260L M
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
全スパナ掛け寸法:32mm。
ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途
※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。
外径(Φmm)
75
内径(Φmm)
68.6
有効長(mm)
260
全長(mm)
313
仕様
Cロッドねじ
適合機種
SPJ、SPFシリーズ