曜日別特売
Φ80×260L M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970753

コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)80
内容量1本注文コード81970753品番Φ80×260L M
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

全スパナ掛け寸法:32mm。
ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。

用途
※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。
外径(Φmm)80内径(Φmm)73.6有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする