曜日別特売
K-FF-L-GY カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971288

 

K-FF-L-GY カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971288
K-FF-L-GY カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971288
K-FF-L-GY カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971288
K-FF-L-GY カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971288

カメラバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グレー
質量(g)650
内容量1個注文コード81971288品番K-FF-L-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フラップカバー仕様のカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには仕切りがあり、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。

用途カメラ機材収納材質ナイロングレー質量(g)650外寸(mm)300×170×240内寸(mm)260×140×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする