king(撮影・写真用品)
ガジェットポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラウン
グレー
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81971708
品番
K-LGP-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ACアダプターやマウス、モバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べる大容量のポーチです。ゴムバンド、メッシュポケットの仕切板で2気室になっており、様々な小物を収納できます。
用途
PC周辺小物の収納
材質
ポリエステル
色
ネイビー
質量(g)
230
内容量(L)
2.4
外寸(mm)
260×190×70
内寸(mm)
245×175×55