小崎商店
たわし 老鶴
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(20個)
注文コード
81972038
品番
大30匁
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
調理器具・ザル類・まな板等の洗浄に。
材質
パーム+針金
厚さ(mm)
50
短辺(mm)
90
長辺(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応