4977445058407 特選有機濃いバラの肥料 花ごころ 81972181

商品画像

特選有機濃いバラの肥料

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
81972181
品番
4977445058407
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ニームを配合した画期的なバラの肥料です。
有機由来原料100%配合で微生物によりゆっくりと分解されます。
土壌中の微生物を増加させ、土壌を活性化させる、自然派志向のバラ栽培をしたい方にぴったりの肥料です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×297×70
肥料の種類
指定配合肥料
肥料の名称
ペレットすずなり553号
成分(チッソN-リン酸P-カリK)
5-5-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする