4977445059404 まいてすぐ消える芝生の肥料 花ごころ 81972269

商品画像

まいてすぐ消える芝生の肥料

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(300g)
内容量1個(300g)注文コード81972269品番4977445059404
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。
速効性なのですぐに効き目があらわれます。
臭いの発生がないので虫がよってきません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×185×33
番号
生第(号) : 10000
容量(g)
300
肥料の種類
化成肥料
肥料の名称
千代田化成肥料
成分(チッソN-リン酸P-カリK)
15-15-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする