曜日別特売
KCLS-01 カーボンライティングスタンド king(撮影・写真用品) 81972505

KCLS-01 カーボンライティングスタンド king(撮影・写真用品) 81972505
KCLS-01 カーボンライティングスタンド king(撮影・写真用品) 81972505
KCLS-01 カーボンライティングスタンド king(撮影・写真用品) 81972505
KCLS-01 カーボンライティングスタンド king(撮影・写真用品) 81972505

カーボンライティングスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード81972505品番KCLS-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

わずか535gのカーボンライティングスタンド。脚の伸縮はロックナット方式のため、スピーディーにロック・ロック解除することが出来ます。 脚の開脚角度は無段階調節が可能。188cm(ベタ置き時)から、225cmまでの高さ調整が出来ます。 収納時は脚を逆向きに折り畳むことで、縮長が48.5cmまで小さくなります。 カラビナフック付きウェイトホルダー付属。スタンドにウェイトを取り付けて安定性を高めることが可能です。

用途撮影、ライティング付属品簡易ケース材質カーボンファイバー、アルミニウム形状ダボ:オスダボ(3/8インチネジ対応)、1/4インチ変換ネジ付属質量(g)535段数5段最低高さ(mm)485最大積載荷重(g)1500収納寸法・高さ(mm)485脚径(mm)Φ25~13伸長(mm)1880、(全体)2250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする