4 未晒無地 ハイバック 角底袋 パックタケヤマ 81972905

ハイバック 角底袋

(5件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
マチ(mm)80
内容量1袋(100枚)注文コード81972905品番4 未晒無地
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

超定番の未晒の角底袋です。各サイズを取り揃えています。

マチ(mm)
80
幅(mm)
130
高さ(mm)
235
短辺(mm)
80
長辺(mm)
130
材質
紙 未晒
アズワン品番
64-8087-12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81972844
2023-06-24
用途: 部屋のゴミ箱
その他業種

ゴミ箱置くと、猫がいたずらするので、紙袋を使ってます。
ちょうどいいサイズで、重宝してます。

対象商品 : 81972878
2023-05-29
用途: 食品入れ
岩本屋 様(飲食業)

しっかりした紙だったので、安心して食品を入れられました。

対象商品 : 88629275
2022-09-30
用途: シフォンの販売時に使用
サービス業

ちょうどいい大きさです。お値段も安く、丈夫です。また購入したいと思ってます。

対象商品 : 81972896
2021-04-30
用途: たい焼きのテイクアウト時
飲食業

マチ広で高さがないので、たい焼きを入れるのに重宝しています。
薄さも、かしこまってなくて気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品 : 81972862
2018-05-16
用途: 生活全てと記事の話題等
その他業種

底に印刷があるか未晒しなのかと質問した所、
当社で扱っているのは全て底に印刷があり、未晒はありませんと言う答えがメールできました。
この商品ももう一点も結果的に底には印刷もなく、未晒と書いてあります。
商品自体にはとても満足です。
これ以上の物はありません。
ですが、住友さん、メール対応や顧客対応がかなりいい加減で何故そんなお返事なのかと驚きます。
こちらは必要があり質問しています。
細かい事を聞く客は迷惑なのでしょうか?
メール対応などが余りに驚きましたのでメーカーさんには申し訳ありませんが、星は一つ減らしています。
角底袋としては何も不満はありません。
パック竹山様、モノタロウ住友さんにきちんと取り扱い商品を把握するようにお伝え下さい。
商品自体、素晴らしいので必要なら再度購入させて頂くかも知れません。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする