king(撮影・写真用品)
ES写真フレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
L
2L
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973020
品番
L-WH
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ES(european style / ヨーロッパ調)デザインが高級感を演出するフォトフレームです。肖像写真、ブライダルフォトをはじめ、様々なシーンにお使いいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)ガラス
寸法(mm)
(窓)79×116
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
170
外寸(mm)
124×160×22
収納寸法(mm)
最大89×127