L-GY-BR インナーフォトフレーム king(撮影・写真用品) 81973126

L-GY-BR インナーフォトフレーム king(撮影・写真用品) 81973126
L-GY-BR インナーフォトフレーム king(撮影・写真用品) 81973126
L-GY-BR インナーフォトフレーム king(撮影・写真用品) 81973126
L-GY-BR インナーフォトフレーム king(撮影・写真用品) 81973126

インナーフォトフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ブラウン
内容量1枚注文コード81973126品番L-GY-BR
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

インナーカラーとナチュラルな木目調のツートンカラーがかわいいフォトフレーム。ガラスと写真の間に取り外し可能なインナーフレームが配置されることでできる空間が、奥行き感を演出するとともにガラス面とプリントの癒着を防止します。

用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)ガラス寸法(mm)窓:(インナーフレームあり)75×113、(インナーフレームなし)83×120ブラウンサイズL質量(g)164外寸(mm)107×145×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする