曜日別特売
828354-A2-WH ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 81973555

828354-A2-WH ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 81973555
828354-A2-WH ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 81973555
828354-A2-WH ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 81973555

ポスターフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
適合サイズA2
内容量1枚注文コード81973555品番828354-A2-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊紐仕様前面板:UVカット仕様PETホワイト質量(g)540外寸(mm)614×440内寸(mm)594×420適合サイズA2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする