曜日別特売
828392-B2-SV ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 81973598

828392-B2-SV ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 81973598
828392-B2-SV ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 81973598
828392-B2-SV ポスターフレーム king(撮影・写真用品) 81973598

ポスターフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シルバー
適合サイズB2
内容量1枚注文コード81973598品番828392-B2-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊紐仕様前面板:UVカット仕様PETシルバー質量(g)750外寸(mm)748×535内寸(mm)728×515適合サイズB2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする