曜日別特売
透明袋入 フレックスストロー K 尚美堂 81973736

フレックスストロー K

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400本)
外装あり
材質ストロー:PP、袋:PP
内容量1箱(400本)注文コード81973736品番透明袋入
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

フレックス(曲がる)タイプです。シンプルで使いやすく、業務用やパーティーにもおすすめです。

材質ストロー:PP、袋:PP長さ(mm)210直径(Φmm)6外装あり入数(個)400商品タイプフレックスストロー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: ドリンクの提供
サービス業

シンプルながら、スタイリッシュで使い勝手が良く助かります。

対象商品 : 81973727
2022-09-01
用途: 社内カフェで使用
サービス業

個包装でのストローをあちこちで探していましたが、脱プラの時代でなかなか見つからず困っていました。ちょうど曲がるタイプの黒いストローが欲しかったので、思わず大量買してしまいました。。コスパもまあまあ良いし、次回もモノタロウで決まりです!

対象商品 : 81973727
2022-07-30
用途: カフェにて
cafe kirim飲食業

何度も購入しております。価格と色と個別包装、文句のない商品です。

対象商品 : 81973727
2021-09-23
用途: テイクアウト飲食店にて
製造業

個別包装で黒のストローを販売しているお店が少なく、ここで購入できてとても満足です。しかも安い!リピ決定商品です。
在庫なくならない事を願っています。

対象商品 : 81973736
2023-05-29
用途: 病人のカップ
卸売・小売業

どこにも売ってなくて、カップには一つしかついてなかったので使い捨てのものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする