フジカラー
アルミ額縁 A33
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
A3
2L
6切
ワイド6切
4切
ワイド4切
半切
全紙
A4
A3
A3ノビ
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974027
品番
A33-A3
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
ブラック(つや消し)
サイズ
A3
質量(g)
820
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)461×338、(外寸)492×369
マット寸法(mm)
(内寸)400×277、(外寸)471×348