曜日別特売
PN-M552 55V型 インフォメーションディスプレイ 4K 24h対応 シャープ 81974071

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55V型 インフォメーションディスプレイ 4K 24h対応

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
サイズ
55V型ワイド(対角138.8cm)
注文コード
81974071
品番
PN-M552
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
サイズ
55V型ワイド(対角138.8cm)
消費電力(W)
105
コントラスト比
1200:01:00
輝度(cd/m2)
550
付属品
AC電源コード(注11)(2ピン、アース付)(3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ取付ネジ(注12)、HDMIケーブル(3m)、スロットカバー
質量(kg)
20.5
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
1235.6×59.5×709.3
電源
AC100-240V (50/60Hz)
表示サイズ(mm)
1209.60×680.40
液晶パネル
ADS液晶
画素ピッチ
水平 0.315×垂直 0.315(mm)
最大解像度
3840×2160ドット
視野角
左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度
8ms(Gray to Gray Ave.)
設置方法
4点留め / ピッチ300×300mm / ネジM6
入力端子
【リモート】Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)
スピーカー
10W+10W
端子
【LAN】10BASE-T/100BASE-TX(2系統)【RS-232C】D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)【DisplayPort】1系統(HDCP2.2対応) / 1系統(HDCP2.2対応、2160p)【USB】USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、サービス(1系統)
連続動作時間
24時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置位置
横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20°
バックライト
LED(直下型)
グリーン購入法
適合
音声
Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
HDMI規格
1系統(HDCP2.2対応) / 2系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応、ARC対応(注10))
使用湿度範囲(%RH)
20~80(結露なきこと)
最大表示色
10.7億色
USB
【Type-C】1系統(HDCP2.2対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode、電源供給65W(最大))
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする