フジカラー
アルミ額縁 YA-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
全紙
2L
6切
ワイド6切
4切
ワイド4切
半切
全紙
A4
A3
A3ノビ
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974106
品番
YA-5-Z
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
シルバー
サイズ
全紙
質量(g)
1490
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)609×499、(外寸)641×531
マット寸法(mm)
(内寸)520×410、(外寸)619×509